OBO - Külső könyök szimmetrikus 70x130mm eloxált SN062981 - 6279313
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Szín - alumínium
Szimmetrikus - Igen
Anyag - alumínium
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195768463
Sonepar cikkszám
SN062981
Gyártói cikkszám
6279313
Gyártói típuskód
GA-SA70130EL
Szélesség:
130 mm
Szín:
alumínium
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
alumínium
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
70 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
alsó rész
Szög:
90-90 °
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
anodizált/eloxált
Védőfóliával:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK10
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C