OBO - Külső könyök szimmetrikus 70x130mm hófehér SN062980 - 6279320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - alumínium
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195768487
Sonepar cikkszám
SN062980
Gyártói cikkszám
6279320
Gyártói típuskód
GA-SF70130RW
Szélesség:
130 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
alumínium
Halogénmentes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
70 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Irány:
emelkedő/csökkenő
Kivitel:
alsó rész
Fedél szélessége 2:
76.5 mm
Szög:
90-90 °
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK10
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C