OBO - Külső összekötő kábellétrához 135x65x30 FS 6208770 - 6208770
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196960262
Sonepar cikkszám
6208770
Gyártói cikkszám
6208770
Gyártói típuskód
AVL 60 FS
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
135-135 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Hosszúság:
135 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:
65-65 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb