Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Külső sarok 320x100x320 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX105725 - 7218038

MásolásMásolás
OBO - Külső sarok 320x100x320 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX105725

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szög - 90 °

  • Külső szélesség - 220 mm

  • Belső magasság - 40 mm

  • Belső szélesség - 100 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197332013

Sonepar cikkszám

SX105725

Gyártói cikkszám

7218038

Gyártói típuskód

PLM EC 0410 FS

Szög:

90 °

Külső szélesség:

220 mm

Belső magasság:

40 mm

Belső szélesség:

100 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Felület:

szalaghorganyzott

Választófal behelyezése lehetséges:

Nem

Fedélrögzítés:

egyéb

Külső sarok 320x100x320 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346