OBO - Külső sarok 320x100x320 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX105727 - 7218042
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szög - 90 °
Külső szélesség - 220 mm
Belső magasság - 80 mm
Belső szélesség - 100 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197332037
Sonepar cikkszám
SX105727
Gyártói cikkszám
7218042
Gyártói típuskód
PLM EC 0810 FS
Szög:
90 °
Külső szélesség:
220 mm
Belső magasság:
80 mm
Belső szélesség:
100 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Köpeny:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Választófal behelyezése lehetséges:
Nem
Fedélrögzítés:
egyéb
Külső sarok 320x100x320 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346