Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Külső sarok 320x100x320 P porbevonatos hófehér SX105726 - 7218040

MásolásMásolás
OBO - Külső sarok 320x100x320 P porbevonatos hófehér SX105726

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szög - 90 °

  • Külső szélesség - 220 mm

  • Belső magasság - 40 mm

  • Belső szélesség - 100 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197358358

Sonepar cikkszám

SX105726

Gyártói cikkszám

7218040

Gyártói típuskód

PLM EC 0410 RW

Szög:

90 °

Külső szélesség:

220 mm

Belső magasság:

40 mm

Belső szélesség:

100 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Köpeny:

acél

Felület:

bevont

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Választófal behelyezése lehetséges:

Nem

Fedélrögzítés:

egyéb

Külső sarok 320x100x320 P porbevonatos hófehér