Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Külső sarok 320x100x320 P porbevonatos hófehér SX105728 - 7218044

MásolásMásolás
OBO - Külső sarok 320x100x320 P porbevonatos hófehér SX105728

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szög - 90 °

  • Külső szélesség - 220 mm

  • Belső magasság - 80 mm

  • Belső szélesség - 100 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197358372

Sonepar cikkszám

SX105728

Gyártói cikkszám

7218044

Gyártói típuskód

PLM EC 0810 RW

Szög:

90 °

Külső szélesség:

220 mm

Belső magasság:

80 mm

Belső szélesség:

100 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Köpeny:

acél

Felület:

bevont

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Választófal behelyezése lehetséges:

Nem

Fedélrögzítés:

egyéb

Külső sarok 320x100x320 P porbevonatos hófehér