OBO - Külső sarok 370x200x370 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX105729 - 7218046
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szög - 90 °
Külső szélesség - 270 mm
Belső magasság - 120 mm
Belső szélesség - 200 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197332051
Sonepar cikkszám
SX105729
Gyártói cikkszám
7218046
Gyártói típuskód
PLM EC 1220 FS
Szög:
90 °
Külső szélesség:
270 mm
Belső magasság:
120 mm
Belső szélesség:
200 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Köpeny:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Választófal behelyezése lehetséges:
Nem
Fedélrögzítés:
egyéb
Külső sarok 370x200x370 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346