Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Külső sarok 370x200x370 P porbevonatos hófehér SX105730 - 7218048

MásolásMásolás
OBO - Külső sarok 370x200x370 P porbevonatos hófehér SX105730

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szög - 90 °

  • Külső szélesség - 270 mm

  • Belső magasság - 120 mm

  • Belső szélesség - 200 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197358396

Sonepar cikkszám

SX105730

Gyártói cikkszám

7218048

Gyártói típuskód

PLM EC 1220 RW

Szög:

90 °

Külső szélesség:

270 mm

Belső magasság:

120 mm

Belső szélesség:

200 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Köpeny:

acél

Felület:

bevont

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Választófal behelyezése lehetséges:

Nem

Fedélrögzítés:

egyéb

Külső sarok 370x200x370 P porbevonatos hófehér