OBO - Külső sarok 50mm bükk SN062992 - 6199139
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Dekoráció - bükk
Magasság - 50 mm
Mélység - 20 mm
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196153312
Sonepar cikkszám
SN062992
Gyártói cikkszám
6199139
Gyártói típuskód
SKL-A50DBU
Szín:
egyéb
Dekoráció:
bükk
Magasság:
50 mm
Mélység:
20 mm
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Anyag:
műanyag
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna külső könyök ; Külső sarok 50mm bükk