OBO - Külső sarok 50mm hófehér SN062993 - 6199133
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Dekoráció - nincs
Magasság - 50 mm
Mélység - 20 mm
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196119615
Sonepar cikkszám
SN062993
Gyártói cikkszám
6199133
Gyártói típuskód
SKL-A50DRW
Szín:
fehér
Dekoráció:
nincs
Magasság:
50 mm
Mélység:
20 mm
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Anyag:
műanyag
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
90110
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna külső könyök ; Külső sarok 50mm hófehér