OBO - Külső sarok 70mm bükk SN062994 - 6199238
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Dekoráció - bükk
Magasság - 70 mm
Mélység - 20 mm
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196155774
Sonepar cikkszám
SN062994
Gyártói cikkszám
6199238
Gyártói típuskód
SKL-A70DBU
Szín:
egyéb
Dekoráció:
bükk
Magasság:
70 mm
Mélység:
20 mm
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Anyag:
műanyag
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna külső könyök ; Külső sarok 70mm bükk