OBO - Külső sarok 70mm hófehér SN062995 - 6199232
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Dekoráció - nincs
Magasság - 70 mm
Mélység - 20 mm
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196154579
Sonepar cikkszám
SN062995
Gyártói cikkszám
6199232
Gyártói típuskód
SKL-A70DRW
Szín:
fehér
Dekoráció:
nincs
Magasság:
70 mm
Mélység:
20 mm
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Anyag:
műanyag
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
9010
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna külső könyök ; Külső sarok 70mm hófehér