OBO - Külső sarok állítható 110x88x88 hófehér SN062996 - 6113050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 110 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196419203
Sonepar cikkszám
SN062996
Gyártói cikkszám
6113050
Gyártói típuskód
GK-AH53100RW
Szélesség:
110 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
55 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
búraforma
Szög:
80-110 °
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C