OBO - Külső sarok állítható 53x100mm világosszürke SN063006 - 6116265
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 108.8 mm
Szín - szürke
Szimmetrikus - Nem
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196101283
Sonepar cikkszám
SN063006
Gyártói cikkszám
6116265
Gyártói típuskód
GEK-KA53100LGR
Szélesség:
108.8 mm
Szín:
szürke
Szimmetrikus:
Nem
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
55.4 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
búraforma
Szög:
70-130 °
Fedél szélessége 1:
45 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök ; Külső sarok állítható 53x100mm világosszürke