OBO - Külső sarok állítható 53x160 hófehér SN063007 - 6116261
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 160 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195428695
Sonepar cikkszám
SN063007
Gyártói cikkszám
6116261
Gyártói típuskód
GEK-KA53160-3
Szélesség:
160 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
53 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
70-130 °
Fedél szélessége 1:
160 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök ; Külső sarok állítható 53x160 hófehér