OBO - Külső sarok állítható 53x160mm hófehér SN063009 - 6116280
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 160 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Nem
Anyag - műanyag
Mélység - 53 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196616879
Sonepar cikkszám
SN063009
Gyártói cikkszám
6116280
Gyártói típuskód
GEK-KA53160
Szélesség:
160 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Nem
Anyag:
műanyag
Mélység:
53 mm
Fedél részek száma:
2
Kivitel:
búraforma
Szög:
70-130 °
Fedél szélessége 1:
45 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök ; Külső sarok állítható 53x160mm hófehér