OBO - Külső sarok állítható 53x160mm világosszürke SN063010 - 6116282
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 168.8 mm
Szín - szürke
Szimmetrikus - Nem
Anyag - műanyag
Mélység - 55.4 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195847441
Sonepar cikkszám
SN063010
Gyártói cikkszám
6116282
Gyártói típuskód
GEK-KA53160LGR
Szélesség:
168.8 mm
Szín:
szürke
Szimmetrikus:
Nem
Anyag:
műanyag
Mélység:
55.4 mm
Fedél részek száma:
2
Kivitel:
búraforma
Szög:
70-130 °
Fedél szélessége 1:
45 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök ; Külső sarok állítható 53x160mm világosszürke