OBO - Külső sarok alumínium, nem állítható 190x190x130 eloxált SN063014 - 6112513
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Szimmetrikus - Igen
Anyag - alumínium
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Mélység - 53 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196418299
Sonepar cikkszám
SN063014
Gyártói cikkszám
6112513
Gyártói típuskód
GA-AS53130EL
Szélesség:
130 mm
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
alumínium
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
53 mm
Fedél részek száma:
2
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Fedél szélessége 1:
45 mm
Fedél szélessége 2:
45 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
anodizált/eloxált
Védőfóliával:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK10
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C