OBO - Külső sarok aszimmetrikus 90x170mm hófehér SX104844 - 6279510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Nem
Anyag - alumínium
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195769132
Sonepar cikkszám
SX104844
Gyártói cikkszám
6279510
Gyártói típuskód
GA-AA90170RW
Szélesség:
170 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Nem
Anyag:
alumínium
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
90 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
alsó rész
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK10
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Külső sarok aszimmetrikus 90x170mm hófehér