OBO - Külső sarok fedél nélkül eloxált SN063018 - 6115789
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 140 mm
Szimmetrikus - Nem
Anyag - alumínium
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Mélység - 114 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195914211
Sonepar cikkszám
SN063018
Gyártói cikkszám
6115789
Gyártói típuskód
GAD AEL
Szélesség:
140 mm
Szimmetrikus:
Nem
Anyag:
alumínium
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
114 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
alsó rész
Szög:
90-90 °
Fedél szélessége 1:
140 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
anodizált/eloxált
Védőfóliával:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök ; Külső sarok fedél nélkül eloxált