OBO - Külső sarok felső résszel 40x60mm szalaghorganyzott SN063021 - 6247571
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 44 mm
Szélesség - 60 mm
Halogénmentes - Igen
Kivitel - alsó rész és fedél
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196312733
Sonepar cikkszám
SN063021
Gyártói cikkszám
6247571
Gyártói típuskód
LKM A40060FS
Magasság:
44 mm
Szélesség:
60 mm
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Ütésállóság (IK):
IK10
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Külső sarok felső résszel 40x60mm szalaghorganyzott