OBO - Külső sarok halogénmentes 15x30mm hófehér SN063031 - 6175618
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 17.5 mm
Szélesség - 30 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195934127
Sonepar cikkszám
SN063031
Gyártói cikkszám
6175618
Gyártói típuskód
WDKH-A15030RW
Magasság:
17.5 mm
Szélesség:
30 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Ütésállóság (IK):
IK07
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök ; Külső sarok halogénmentes 15x30mm hófehér