OBO - Külső sarok merev forma 53x100mm eloxált alumínium SN063036 - 6116617
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Szín - ezüst
Szimmetrikus - Nem
Anyag - alumínium
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196210251
Sonepar cikkszám
SN063036
Gyártói cikkszám
6116617
Gyártói típuskód
GEK-AA53100
Szélesség:
100 mm
Szín:
ezüst
Szimmetrikus:
Nem
Anyag:
alumínium
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
55.4 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Fedél szélessége 1:
45 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
anodizált/eloxált
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök ; Külső sarok merev forma 53x100mm eloxált alumínium