OBO - Külső sarok merev forma 53x160mm eloxált alumínium SN063039 - 6116647
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 160 mm
Szín - ezüst
Szimmetrikus - Nem
Anyag - alumínium
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196210558
Sonepar cikkszám
SN063039
Gyártói cikkszám
6116647
Gyártói típuskód
GEK-AA53160
Szélesség:
160 mm
Szín:
ezüst
Szimmetrikus:
Nem
Anyag:
alumínium
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
53 mm
Fedél részek száma:
2
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Fedél szélessége 1:
45 mm
Fedél szélessége 2:
45 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
anodizált/eloxált
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök ; Külső sarok merev forma 53x160mm eloxált alumínium