OBO - Külső sarok porvédővel 424x424x87 szalaghorganyzott SN063044 - 7403831
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Padlóápolás - száraz
Padlóba süllyesztett vályú - Igen
Oldalfal/fenéklemez anyaga - acél
Hosszúság - 422 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195845980
Sonepar cikkszám
SN063044
Gyártói cikkszám
7403831
Gyártói típuskód
OKB AE 25085 ON
Szélesség:
250 mm
Padlóápolás:
száraz
Padlóba süllyesztett vályú:
Igen
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Hosszúság:
422 mm
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök ; Külső sarok porvédővel 424x424x87 szalaghorganyzott