Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Külső sarok RAUDUO 40x105 9010 hófehér SX104732 - 6132165

OBO
MásolásMásolás
OBO - Külső sarok RAUDUO 40x105 9010 hófehér SX104732

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Dekoráció - nincs

  • Magasság - 75 mm

  • Tömítőgyűrű felsőrész - nincs

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196723409

Sonepar cikkszám

SX104732

Gyártói cikkszám

6132165

Gyártói típuskód

RD AE40105 rws

Szín:

fehér

Dekoráció:

nincs

Magasság:

75 mm

Tömítőgyűrű felsőrész:

nincs

Anyag:

műanyag

Kivitel:

búraforma

Halogénmentes:

Nem

RAL-szám:

9010

Szőnyegszegéllyel:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Külső sarok RAUDUO 40x105 9010 hófehér