OBO - Külső sarok SL 20x50 9010 hófehér SX104760 - 6132265
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Dekoráció - nincs
Magasság - 51 mm
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196726677
Sonepar cikkszám
SX104760
Gyártói cikkszám
6132265
Gyártói típuskód
SL AE2050 rws
Szín:
fehér
Dekoráció:
nincs
Magasság:
51 mm
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Anyag:
műanyag
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
9010
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Ütésállóság (IK):
IK06
Védettség (IP):
IP40
Külső sarok SL 20x50 9010 hófehér