Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Külső sarok SL 20x70 9010 hófehér SX104762 - 6132270

OBO
MásolásMásolás
OBO - Külső sarok SL 20x70 9010 hófehér SX104762

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Dekoráció - nincs

  • Magasság - 69 mm

  • Tömítőgyűrű felsőrész - nincs

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196727612

Sonepar cikkszám

SX104762

Gyártói cikkszám

6132270

Gyártói típuskód

SL AE2070 rws

Szín:

fehér

Dekoráció:

nincs

Magasság:

69 mm

Tömítőgyűrű felsőrész:

nincs

Anyag:

műanyag

Kivitel:

búraforma

Halogénmentes:

Nem

RAL-szám:

9010

Szőnyegszegéllyel:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Ütésállóság (IK):

IK06

Védettség (IP):

IP40

Külső sarok SL 20x70 9010 hófehér