OBO - Külső sarokelem 329x210x80 kőszürke SX104780 - 6161104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Szélesség - 210 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197250607
Sonepar cikkszám
SX104780
Gyártói cikkszám
6161104
Gyártói típuskód
WDK A80210GR
Magasság:
80 mm
Szélesség:
210 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
RAL-szám:
7030
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Ütésállóság (IK):
IK04
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Külső sarokelem 329x210x80 kőszürke