OBO - Külső sarokelem 348x130x100 világos- szürke SX104706 - 6024484
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szélesség - 130 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197250744
Sonepar cikkszám
SX104706
Gyártói cikkszám
6024484
Gyártói típuskód
WDK A100130LGR
Magasság:
100 mm
Szélesség:
130 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Ütésállóság (IK):
IK04
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Külső sarokelem 348x130x100 világos- szürke