Nem visszaküldhető

OBO - Külső sarokelem 348x230x100 hófehér SX104712 - 6024630

OBO
MásolásMásolás
OBO - Külső sarokelem 348x230x100 hófehér SX104712

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 100 mm

  • Szélesség - 230 mm

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

  • Kivitel - alsó rész és fedél

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197250867

Sonepar cikkszám

SX104712

Gyártói cikkszám

6024630

Gyártói típuskód

WDK A100230RW

Magasság:

100 mm

Szélesség:

230 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Kivitel:

alsó rész és fedél

Szög:

90-90 °

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

RAL-szám:

9010

Védőfóliával:

Nem

Védettség (IP):

IP30

Ütésállóság (IK):

IK04

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Külső sarokelem 348x230x100 hófehér