OBO - Külső sarokelem állítható 70x110mm világosszürke SN063049 - 6274212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 119 mm
Szín - szürke
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195846413
Sonepar cikkszám
SN063049
Gyártói cikkszám
6274212
Gyártói típuskód
GK-AH70110LGR
Szélesség:
119 mm
Szín:
szürke
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
73 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
búraforma
Szög:
80-100 °
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C