OBO - Külső sarokelem fal és menny szereléshez 100x250 szalaghorg SN063055 - 7216420
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szög - 90 °
Külső magasság - 200 mm
Külső szélesség - 314 mm
Belső magasság - 100 mm
Belső szélesség - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195917465
Sonepar cikkszám
SN063055
Gyártói cikkszám
7216420
Gyártói típuskód
BSKM-AE 1025
Szög:
90 °
Külső magasság:
200 mm
Külső szélesség:
314 mm
Belső magasság:
100 mm
Belső szélesség:
250 mm
Lángálló oldalak száma:
3
Szigetelőanyag:
egyéb
Köpeny:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szín:
egyéb
Választófal behelyezése lehetséges:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Fedélrögzítés:
egyéb
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna külső sarok ; Külső sarokelem fal és menny szereléshez 100x250 szalaghorg