OBO - Külső sarokelem fal és menny szereléshez 70x110 szalaghorg SN063056 - 7216320
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szög - 90 °
Belső magasság - 70 mm
Belső szélesség - 110 mm
Lángálló oldalak száma - 3
Szigetelőanyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195917274
Sonepar cikkszám
SN063056
Gyártói cikkszám
7216320
Gyártói típuskód
BSKM-AE 0711
Szög:
90 °
Belső magasság:
70 mm
Belső szélesség:
110 mm
Lángálló oldalak száma:
3
Szigetelőanyag:
egyéb
Köpeny:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szín:
egyéb
Választófal behelyezése lehetséges:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Fedélrögzítés:
egyéb
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna külső sarok ; Külső sarokelem fal és menny szereléshez 70x110 szalaghorg