OBO - Külső sarokfedél 100x130mm krémfehér SN063059 - 6161154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szélesség - 130 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196107650
Sonepar cikkszám
SN063059
Gyártói cikkszám
6161154
Gyártói típuskód
WDK HA100130CW
Magasság:
100 mm
Szélesség:
130 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Külső sarokfedél 100x130mm krémfehér