OBO - Külső sarokfedél 100x230mm hófehér SN063061 - 6192428
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szélesség - 230 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195042693
Sonepar cikkszám
SN063061
Gyártói cikkszám
6192428
Gyártói típuskód
WDK HA100230RW
Magasság:
100 mm
Szélesség:
230 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Külső sarokfedél 100x230mm hófehér