OBO - Külső sarokfedél 100x230mm kőszürke SN063062 - 6024688
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szélesség - 230 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196501915
Sonepar cikkszám
SN063062
Gyártói cikkszám
6024688
Gyártói típuskód
WDK HA100230GR
Magasság:
100 mm
Szélesség:
230 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
7030
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Külső sarokfedél 100x230mm kőszürke