Nem visszaküldhető

OBO - Külső sarokfedél 15x30mm kőszürke SN063068 - 6158358

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 17.5 mm

  • Szélesség - 30 mm

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

  • Kivitel - búraforma

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196579136

Sonepar cikkszám

SN063068

Gyártói cikkszám

6158358

Gyártói típuskód

WDK HA15030GR

Magasság:

17.5 mm

Szélesség:

30 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Kivitel:

búraforma

Szög:

90-90 °

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

RAL-szám:

7030

Védőfóliával:

Nem

Védettség (IP):

IP30

Ütésállóság (IK):

IK04

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Külső sarokfedél 15x30mm kőszürke