OBO - Külső sarokfedél 20x20mm kőszürke SN063072 - 6158331
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 17.5 mm
Szélesség - 20 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196578955
Sonepar cikkszám
SN063072
Gyártói cikkszám
6158331
Gyártói típuskód
WDK HA20020GR
Magasság:
17.5 mm
Szélesség:
20 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
7030
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Külső sarokfedél 20x20mm kőszürke