OBO - Külső sarokfedél 30x30mm kőszürke SN063082 - 6158404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 30 mm
Szélesség - 30 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196580033
Sonepar cikkszám
SN063082
Gyártói cikkszám
6158404
Gyártói típuskód
WDK HA30030GR
Magasság:
30 mm
Szélesség:
30 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
7030
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Külső sarokfedél 30x30mm kőszürke