OBO - Külső sarokfedél 60x210mm világosszürke SN063111 - 6182666
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 210 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196676750
Sonepar cikkszám
SN063111
Gyártói cikkszám
6182666
Gyártói típuskód
WDK HA60210LGR
Magasság:
60 mm
Szélesség:
210 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Külső sarokfedél 60x210mm világosszürke