Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Külső sarokfedél halogénmentes 60x150mm világosszürke SN063136 - 6176020

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 150 mm

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Igen

  • Kivitel - búraforma

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195815020

Sonepar cikkszám

SN063136

Gyártói cikkszám

6176020

Gyártói típuskód

WDKH-A60150LGR

Magasság:

60 mm

Szélesség:

150 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

búraforma

Szög:

90-90 °

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

RAL-szám:

7035

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Külső sarokfedél halogénmentes 60x150mm világosszürke