OBO - Külsősarok-vakfedél padlóra szerelt csatornához szalhorg SN063141 - 7404886
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fedő egyoldalasan leferdített
Funkció - külső sarok
Szélesség - 150 mm
Szerelési nyílás - nincs
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195101451
Sonepar cikkszám
SN063141
Gyártói cikkszám
7404886
Gyártói típuskód
AIKF AEA 15040
Kivitel:
fedő egyoldalasan leferdített
Funkció:
külső sarok
Szélesség:
150 mm
Szerelési nyílás:
nincs
Magasság:
40 mm
Szerelőnyílások száma:
0
Hosszúság:
800 mm
Anyag:
acél
Túlnyúlással:
Igen
Csatlakozónyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló feletti készülékcsatorna fedél ; Külsősarok-vakfedél padlóra szerelt csatornához szalhorg