OBO - Külsősarok-vakfedél padlóra szerelt csatornához szalhorg SN063143 - 7404894
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fedő egyoldalasan leferdített
Funkció - külső sarok
Szélesség - 200 mm
Szerelési nyílás - nincs
Magasság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195101505
Sonepar cikkszám
SN063143
Gyártói cikkszám
7404894
Gyártói típuskód
AIKF AEA 20070
Kivitel:
fedő egyoldalasan leferdített
Funkció:
külső sarok
Szélesség:
200 mm
Szerelési nyílás:
nincs
Magasság:
70 mm
Szerelőnyílások száma:
0
Hosszúság:
800 mm
Anyag:
acél
Túlnyúlással:
Igen
Csatlakozónyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló feletti készülékcsatorna fedél ; Külsősarok-vakfedél padlóra szerelt csatornához szalhorg