OBO - Külsősarok-vakfedél padlóra szerelt csatornához szalhorg SN063144 - 7404898
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fedő egyoldalasan leferdített
Funkció - külső sarok
Szélesség - 250 mm
Szerelési nyílás - nincs
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195101512
Sonepar cikkszám
SN063144
Gyártói cikkszám
7404898
Gyártói típuskód
AIKF AEA 25040
Kivitel:
fedő egyoldalasan leferdített
Funkció:
külső sarok
Szélesség:
250 mm
Szerelési nyílás:
nincs
Magasság:
40 mm
Szerelőnyílások száma:
0
Hosszúság:
800 mm
Anyag:
acél
Túlnyúlással:
Igen
Csatlakozónyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló feletti készülékcsatorna fedél ; Külsősarok-vakfedél padlóra szerelt csatornához szalhorg