Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Lakáselosztó, falon kívüli, 3modul (1x3), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sín NÉLKÜL, sorolható, 190x150x125mm, szürke(RAL7035), IP66 SN062881 - 2008860

OBO
MásolásMásolás
OBO - Lakáselosztó, falon kívüli, 3modul (1x3), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sín NÉLKÜL, sorolható, 190x150x125mm, szürke(RAL7035), IP66 SN062881

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 3

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196465781

Sonepar cikkszám

SN062881

Gyártói cikkszám

2008860

Gyártói típuskód

SDB 03L PC

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

3

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

fedél

Védettség (IP):

IP66

Szélesség:

151 mm

Magasság:

126 mm

Zárral:

Nem

Mélység:

126 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7035

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Kiselosztó 3TE-hez sorkap blokk nélk 155x190x130 vilszürke