OBO - Lakáselosztó, falon kívüli, 5modul (1x5), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sín NÉLKÜL, sorolható, 150x190x125mm, szürke(RAL7035), IP66 SN062884 - 2008824
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 5
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196465712
Sonepar cikkszám
SN062884
Gyártói cikkszám
2008824
Gyártói típuskód
SDB 05L PS
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
5
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP66
Szélesség:
151 mm
Magasság:
126 mm
Zárral:
Nem
Mélység:
126 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Kiselosztó 5TE-hez sorkap blokk nélk 190x155x130 vilszürke