OBO - Lakáselosztó, falon kívüli, 9modul (1x9), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 191x240x125mm, szürke(RAL7035), IP66 SN062887 - 2008848
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 9
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196465767
Sonepar cikkszám
SN062887
Gyártói cikkszám
2008848
Gyártói típuskód
SDB 09 PC
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
9
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP66
Szélesség:
191 mm
Magasság:
126 mm
Zárral:
Nem
Mélység:
126 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Kiselosztó 9 TE részére 245x190x130 világosszürke