Nem visszaküldhető

OBO - Lánc acél 25x5,2mm (25m) 1488201 - 1488201

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tagolt lánc

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Anyagvastagság - 3 mm

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195151210

Sonepar cikkszám

1488201

Gyártói cikkszám

1488201

Gyártói típuskód

K-C30 G

Kivitel:

tagolt lánc

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagvastagság:

3 mm

Anyagminőség:

egyéb

Szakítőerő:

700 N

Láncszemek szélessége:

11.2 mm

Rögzítéstechnika ; Lánc ; Lánc acél 25x5,2mm (25m)